Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.1880 po - 29.74 mm
- Extérieur Diamètre1.4380 po - 36.52 mm
- Épaisseur0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm
Détails
- Numéro du tiret217
- Duromètre80
- MatérielAflas
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
78002524 78002524 AS568A-217 6 / PAQUET AFLAS
- Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.