Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.3130 po - 32.92 mm
- Extérieur Diamètre1.5630 po - 39.70 mm
- Épaisseur0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm
Détails
- Numéro du tiret219
- Duromètre80
- MatérielAflas
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
78002540 78002540 AS568A-219 6/PQT AFLAS
- Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.