Motion
78002763
Duromètre 80, 25 à 450°F Alfas de 1/8 po d’épaisseur est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.
N° D’ARTICLE MI11762927
N° MFR78002763
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Duromètre 80, 25 à 450°F Alfas de 1/8 po d’épaisseur est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.
N° D’ARTICLE MI11762927
N° MFR78002763
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.8750 po - 98.02 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.1250 po - 104.77 mm
  • Épaisseur
    0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    241
  • Duromètre
    80
  • Matériel
    Aflas
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78002763 78002763 AS568A-241 1/PQT AFLAS
  • Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif