Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4.2500 po - 107.54 mm
- Extérieur Diamètre4.5000 po - 114.30 mm
- Épaisseur0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm
Détails
- Numéro du tiret244
- Duromètre80
- MatérielAflas
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.