Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.0000 po - 50.17 mm
- Extérieur Diamètre2.3750 po - 60.32 mm
- Épaisseur0.2100 po - 3/16 po - 5.33 mm
Détails
- Numéro du tiret329
- Duromètre80
- MatérielAflas
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.