Motion
78002870
Duromètre 80, 25 à 450°F Alfas de 3/16 po d’épaisseur est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.
N° D’ARTICLE MI11762938
N° MFR78002870
Prix30.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Duromètre 80, 25 à 450°F Alfas de 3/16 po d’épaisseur est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.
N° D’ARTICLE MI11762938
N° MFR78002870

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.7500 po - 69.22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po - 79.37 mm
  • Épaisseur
    0.2100 po - 3/16 po - 5.33 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    335
  • Duromètre
    80
  • Matériel
    Aflas
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78002870 78002870 AS568A-335 1/PQT AFLAS
  • Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif