Motion
78003084
1/16" d'épaisseur, Duromètre 75?5, -15 à 400°F Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diestres, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.
N° D’ARTICLE MI11762950
N° MFR78003084
Prix40.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/16" d'épaisseur, Duromètre 75?5, -15 à 400°F Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diestres, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.
N° D’ARTICLE MI11762950
N° MFR78003084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.5000 po - 12.42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po - 15.98 mm
  • Épaisseur
    0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    014
  • Duromètre
    75?5
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78003084 78003084 AS568A-014 BRUN 100/PAQUET
  • Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif