Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.6880 po - 17.17 mm
- Extérieur Diamètre0.8130 po - 20.72 mm
- Épaisseur0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm
Détails
- Numéro du tiret017
- Duromètre75?5
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.