Motion
78003191
Joint torique - 1.1880 po - DI 29.87 mm, 1.3130 po - DI 33.43 mm, 75, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11762961
N° MFR78003191
Prix54.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 1.1880 po - DI 29.87 mm, 1.3130 po - DI 33.43 mm, 75, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11762961
N° MFR78003191

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.1880 po - 29.87 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3130 po - 33.43 mm
  • Épaisseur
    0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    025
  • Duromètre
    75?5
  • Dureté
    75
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78003191 78003191 AS568A-025 BRUN 50/PAQUET
  • Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif