Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.1250 in - 28.17 mm
- Outside Diameter1.3750 in - 35.23 mm
- Épaisseur0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm
Details
- Numéro du tiret216
- Duromètre75
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
78003720 78003720 AS568A-216 BRUN 50/PAQUET
- Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.