Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.3130 po - 32.92 mm
- Extérieur Diamètre1.5630 po - 39.98 mm
- Épaisseur0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm
Détails
- Numéro du tiret219
- Duromètre75?5
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.