Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.8750 po - 47.22 mm
- Extérieur Diamètre2.1250 po - 54.28 mm
- Épaisseur0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm
Détails
- Numéro du tiret225
- Duromètre75?5
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
78003811 78003811 AS568A-225 BRUN 10/PAQUET
- Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.