Motion
78003845
1/8" d'épaisseur, Duromètre 75?5, -15 à 400°F Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diestres, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.
N° D’ARTICLE MI11763027
N° MFR78003845
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8" d'épaisseur, Duromètre 75?5, -15 à 400°F Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diestres, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.
N° D’ARTICLE MI11763027
N° MFR78003845
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.2500 po - 56.74 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po - 63.80 mm
  • Épaisseur
    0.1390 po à 1/8 po

Détails

  • Numéro du tiret
    228
  • Duromètre
    75?5
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78003845 78003845 AS568A-228 BRUN 10/PAQUET
  • Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.