Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.3900 po - 9.91 mm
- Extérieur Diamètre0.4960 po - 12.61 mm
- Épaisseur0.0480 po - 3/64 po - 1.19 mm
Détails
- Numéro du tiret012
- Duromètre55
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.