Motion
78004249
Le PTFE 3/64" d'épaisseur, duromètre 55, -65 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.
N° D’ARTICLE MI11763058
N° MFR78004249
Prix52.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le PTFE 3/64" d'épaisseur, duromètre 55, -65 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.
N° D’ARTICLE MI11763058
N° MFR78004249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.5180 po - 12.70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6240 po - 15.88 mm
  • Épaisseur
    0.0480 po - 3/64 po - 1.19 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    014
  • Duromètre
    55
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78004249 78004249 TST014 SNGL TOUR 50/PAQUET
  • Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.