Motion
78004389
Joint torique - DI 0.8320 po - 21.13 mm, DI 1.0040 po - 25.53 mm, PTFE
N° D’ARTICLE MI11763073
N° MFR78004389
Prix49.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - DI 0.8320 po - 21.13 mm, DI 1.0040 po - 25.53 mm, PTFE
N° D’ARTICLE MI11763073
N° MFR78004389

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.8320 po - 21.13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.0040 po - 25.53 mm
  • Épaisseur
    0.0480 po - 3/64 po - 1.19 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    117
  • Duromètre
    55
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78004389 78004389 TST117 SNGL TOUR 50/PAQUET
  • Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.