Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.9570 po - 24.31 mm
- Extérieur Diamètre1.1290 po - 28.68 mm
- Épaisseur0.0480 po - 3/64 po - 1.19 mm
Détails
- Numéro du tiret119
- Duromètre55
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
78004405 78004405 TST119 SNGL TOUR 25/PAQUET
- Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.