Motion
78004413
Le PTFE 3/64" d'épaisseur, duromètre 55, -65 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.
N° D’ARTICLE MI11763076
N° MFR78004413
Prix46.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le PTFE 3/64" d'épaisseur, duromètre 55, -65 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.
N° D’ARTICLE MI11763076
N° MFR78004413

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.0200 po - 25.91 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.1920 po - 30.28 mm
  • Épaisseur
    0.0480 po - 3/64 po - 1.19 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    120
  • Duromètre
    55
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78004413 78004413 TST120 SNGL TOUR 25/PAQUET
  • Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.