Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.8280 po - 21.03 mm
- Extérieur Diamètre1.0660 po - 27.08 mm
- Épaisseur0.0480 po - 3/64 po - 1.19 mm
Détails
- Numéro du tiret211
- Duromètre55
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.