Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.2030 po - 30.56 mm
- Extérieur Diamètre1.4410 po - 36.66 mm
- Épaisseur0.0480 po - 3/64 po - 1.19 mm
Détails
- Numéro du tiret217
- Duromètre55
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.