Motion
78004660
Le PTFE 3/64" d'épaisseur, duromètre 55, -65 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.
N° D’ARTICLE MI11763101
N° MFR78004660
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le PTFE 3/64" d'épaisseur, duromètre 55, -65 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.
N° D’ARTICLE MI11763101
N° MFR78004660
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.3970 po - 35.48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.6350 po - 41.53 mm
  • Épaisseur
    0.0480 po - 3/64 po - 1.19 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    220
  • Duromètre
    55
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78004660 78004660 TST220 SNGL TOUR 50/PAQUET
  • Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif