Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.1430 po - 79.83 mm
- Extérieur Diamètre3.5090 po - 98.42 mm
- Épaisseur0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm
Détails
- Numéro du tiret338
- Duromètre55
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.