Motion
78007705
Buse Venturi haute puissance de 120 lb/po2 max. Pistolet à soufflage haute force robuste; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 4 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11763119
N° MFR78007705
Prix48.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse Venturi haute puissance de 120 lb/po2 max. Pistolet à soufflage haute force robuste; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 4 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11763119
N° MFR78007705

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    4 po

Détails

  • Pression d’air
    120 psi
  • Cote de décibels
    108 dB
  • Débit
    54 pcm
  • Matériel
    Aluminium
  • Code PSC
    5130
  • Style
    Pistolet haute résistance
  • Type de pourboire
    Buse Venturi haute puissance

Aperçu

Description du fabricant
78007705 78007705 4" PISTOL GRIP HD HIGH