Motion
78007739
Buse Venturi haute puissance de 120 lb/po2 max. Pistolet à soufflage haute force robuste; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 12 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11763121
N° MFR78007739
Prix51.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse Venturi haute puissance de 120 lb/po2 max. Pistolet à soufflage haute force robuste; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 12 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11763121
N° MFR78007739

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    12 po

Détails

  • Pression d’air
    120 psi
  • Cote de décibels
    108 dB
  • Débit
    54 pcm
  • Matériel
    Aluminium
  • Code PSC
    5130
  • Style
    Pistolet haute résistance
  • Type de pourboire
    Buse Venturi haute puissance

Aperçu

Description du fabricant
78007739 78007739 12" PISTOL GRIP HD HIG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif