Motion
78007804
Pistolet de soufflage Whisper Jet Pistol de 120 lb/po2 max.; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 12 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11763128
N° MFR78007804
Prix103.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet de soufflage Whisper Jet Pistol de 120 lb/po2 max.; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 12 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11763128
N° MFR78007804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    12 po

Détails

  • Pression d’air
    120 psi
  • Cote de décibels
    99 dB
  • Débit
    29 pcm
  • Matériel
    Aluminium
  • Code PSC
    5130
  • Type de pourboire
    Jet de murmure

Aperçu

Description du fabricant
78007804 78007804 12" PISTOL GRIP QUIET