Motion
78007820
Pistolet de soufflage Whisper Jet Pistol de 120 lb/po2 max.; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 24 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11763130
N° MFR78007820
Prix110.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet de soufflage Whisper Jet Pistol de 120 lb/po2 max.; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 24 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11763130
N° MFR78007820

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    24 po

Détails

  • Pression d’air
    120 psi
  • Cote de décibels
    99 dB
  • Débit
    29 pcm
  • Matériel
    Aluminium
  • Code PSC
    5130
  • Type de pourboire
    Jet de murmure

Aperçu

Description du fabricant
78007820 78007820 24" PISTOL GRIP QUIET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif