Motion
78053667
Vis d'assemblage à tête hexagonale M3x0.50mm métrique, longueur 30mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 5.5mm
N° D’ARTICLE MI11763147
N° MFR78053667
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M3x0.50mm métrique, longueur 30mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 5.5mm
N° D’ARTICLE MI11763147
N° MFR78053667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in5.50 mm
  • Longueur
    30.00 po
  • Taille du filetage
    inM3x0.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78053667 78053667 M3X30 A2 18-8 SS COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif