Motion
78053972
Vis d'assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, longueur 45mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11763177
N° MFR78053972
Price$1.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, longueur 45mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11763177
N° MFR78053972

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in10.00 mm
  • Longueur
    45.00 po
  • Taille du filetage
    inM6x1.00 mm

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78053972 78053972 M6X45 A2 18-8 SS COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif