Motion
78054772
Vis d'assemblage à tête hexagonale M10x1.50mm métrique, longueur 18mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 17mm
N° D’ARTICLE MI11763206
N° MFR78054772
Prix3.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M10x1.50mm métrique, longueur 18mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 17mm
N° D’ARTICLE MI11763206
N° MFR78054772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in17.00 mm
  • Longueur
    18.00 po
  • Taille du filetage
    inM10x1.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78054772 78054772 M10X18 A2 18-8 SS COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif