Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonalein19.00 mm
- Longueur110.00 po
- Taille du filetageinM12x1.75 mm
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 933
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.