Motion
78058930
Vis d’assemblage à tête hexagonale M8x1.25mm métrique, grossière, longueur 90mm sous la tête, partiellement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11763337
N° MFR78058930
Prix8.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M8x1.25mm métrique, grossière, longueur 90mm sous la tête, partiellement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11763337
N° MFR78058930

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in13.00 mm
  • Longueur
    90.00 po
  • Taille du filetage
    inM8x1.25 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78058930 78058930 M8X90 A2 18-8 SS PRTIA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon