Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonalein13.00 mm
- Longueur140.00 po
- Taille du filetageinM8x1.25 mm
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 931
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.