Motion
78061918
Vis d’assemblage à tête hexagonale M24x3.00mm métrique, grossière, longueur 200mm sous la tête, partiellement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 36mm
N° D’ARTICLE MI11763393
N° MFR78061918
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M24x3.00mm métrique, grossière, longueur 200mm sous la tête, partiellement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , sans revêtement, hexagonale 36mm
N° D’ARTICLE MI11763393
N° MFR78061918
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in36.00 mm
  • Longueur
    200.00 po
  • Taille du filetage
    inM24x3.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78061918 78061918 M24X200 A2 18-8 SS PRT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif