Motion
78062759
Vis d'assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11763425
N° MFR78062759
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11763425
N° MFR78062759
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in8.00 mm
  • Longueur
    40.00 po
  • Taille du filetage
    inM5x0.80 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78062759 78062759 M5X40 A4 316 T-SHIRT COMPLET SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good