Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonalein8.00 mm
- Longueur50.00 po
- Taille du filetageinM5x0.80 mm
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 933
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316, qualité austénitique A4
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
78062775 78062775 M5X50 A4 316 T-SHIRT COMPLET SS
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.