Motion
78062783
Vis d'assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, longueur 60mm sous la tête, entièrement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11763428
N° MFR78062783
Price$1.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, longueur 60mm sous la tête, entièrement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11763428
N° MFR78062783

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in8.00 mm
  • Longueur
    60.00 po
  • Taille du filetage
    inM5x0.80 mm

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78062783 78062783 M5X60 A4 316 T-SHIRT COMPLET SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté