Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonalein30.00 mm
- Longueur90.00 po
- Taille du filetageinM20x2.50 mm
Details
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 933
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316, qualité austénitique A4
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
78074895 78074895 M20X90 A4 316 SS COMPLET
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.