Motion
78079696
Vis d’assemblage à tête hexagonale M12x1.75mm métrique, grossière, longueur 150mm sous la tête, partiellement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11763705
N° MFR78079696
Prix24.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M12x1.75mm métrique, grossière, longueur 150mm sous la tête, partiellement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11763705
N° MFR78079696

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in19.00 mm
  • Longueur
    150.00 po
  • Taille du filetage
    inM12x1.75 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78079696 78079696 M12X150 A4 316 SS PRTI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good