Motion
78081692
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale grossière métrique M8x1.25 ; acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , sans revêtement, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11763753
N° MFR78081692
Prix4.00 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale grossière métrique M8x1.25 ; acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , sans revêtement, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11763753
N° MFR78081692

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.00 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Longueur  
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 912
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
78081692 78081692 M8X80 A2 18-8 CHAUSSETTES SS
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif