Motion
78082617
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale grossière métrique M14x2.00 ; acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , sans revêtement, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11763795
N° MFR78082617
Prix61.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale grossière métrique M14x2.00 ; acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , sans revêtement, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11763795
N° MFR78082617

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Longueur  
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M14x2.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 912
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
78082617 78082617 M14X90 A2 18-8 CHAUSSETTES SS
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.