Motion
78083870
M6x1.00 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate;18-8 Acier inoxydable de qualité austénitique A2 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11763868
N° MFR78083870
Prix2.85 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M6x1.00 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate;18-8 Acier inoxydable de qualité austénitique A2 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11763868
N° MFR78083870

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.85 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/32in
  • Longueur  
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
78083870 78083870 M6X70 A2 18-8 SS PLAT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.