Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale5/64in
- Longueur3/4 in
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageM8x1.25 mm
Details
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardDIN 7991
- Filetage complet ou partielPartiellement fileté
- Style de têtePlat à 90 degrés
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
Description du fabricant
78084514 78084514 M8X90 A2 18-8 SS PLAT
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.