Motion
78701919
Largeur de fourche 3/4 po, acier au carbone, fourche simple - diam. trou 5/16 po, trou du centre au cou 3/4 po, hauteur des bras de fourche 19/32 po, diam. cou 5/16 po, longueur de cou 1-1/4 po, AL 2 po
N° D’ARTICLE MI11764402
N° MFR78701919
Prix11.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de fourche 3/4 po, acier au carbone, fourche simple - diam. trou 5/16 po, trou du centre au cou 3/4 po, hauteur des bras de fourche 19/32 po, diam. cou 5/16 po, longueur de cou 1-1/4 po, AL 2 po
N° D’ARTICLE MI11764402
N° MFR78701919

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du bras de la fourche
    19/32
  • Diamètre du trou
    5/16
  • Diamètre du cou
    5/16 po
  • Longueur du cou
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur de la fourche
    3/4

Détails

  • Du trou central au cou
    3/4
  • Distance intérieure entre les bras
    11/32
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Type
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
78701919 78701919 5/16"X2" YOKE ENDS PLA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif