Motion
78701935
Largeur de fourche 1 po, acier au carbone, fourche simple - diam. trou 7/16 po, trou centre à cou 1 po, hauteur de bras de fourche 13/16 po, diam. cou 7/16 po, longueur de cou 1-1/4 po, AL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11764404
N° MFR78701935
Prix16.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de fourche 1 po, acier au carbone, fourche simple - diam. trou 7/16 po, trou centre à cou 1 po, hauteur de bras de fourche 13/16 po, diam. cou 7/16 po, longueur de cou 1-1/4 po, AL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11764404
N° MFR78701935

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du bras de la fourche
    13/16
  • Diamètre du trou
    7/16
  • Diamètre du cou
    7/16 po
  • Longueur du cou
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Largeur de la fourche
    1

Détails

  • Du trou central au cou
    1
  • Distance intérieure entre les bras
    1/2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Type
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
78701935 78701935 7/16"X3-1/2" YOKE ENDS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif