Spécifications
Dimensions
- Hauteur du bras de la fourche15/16
- Diamètre du trou1/2
- Diamètre du cou1/2 po
- Longueur du cou1-3/8 po
- Longueur totale2.5000 po
- Largeur de la fourche1-1/8
Détails
- Du trou central au cou1-1/8
- Distance intérieure entre les bras9/16
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matériel1030
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- TypeSimple