Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale du matériau0.1410 po
- Épaisseur minimale du matériau0.0960 po
- Taille de la vis5/16-18
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- TypeDispositif de retenue d'écrou en U
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.