Motion
79241352
Épaule Diam de 5/16 po x 5/8 po de longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 4140 avec écusson de verrouillage en nylon, hauteur de tête de 7/32 po x 7/16 po dim
N° D’ARTICLE MI11764424
N° MFR79241352
Price$5.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 5/16 po x 5/8 po de longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 4140 avec écusson de verrouillage en nylon, hauteur de tête de 7/32 po x 7/16 po dim
N° D’ARTICLE MI11764424
N° MFR79241352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$5.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Hauteur de la tête
    7/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    5/8 po
  • Profondeur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Details

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835; IFI 124
  • Matériel
    Acier allié avec pièce de fixation en nylon
  • Qualité du matériel
    4140
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
79241352 79241352 5/16X5/8 AVEC PIÈCES ÉCUSSON EN NYL
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif