Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête7/16 po
- Hauteur de la tête7/32 po
- Taille de la clé hexagonale1/4in
- Diamètre de l’épaulement5/16 po
- Longueur de l’épaule3/4 po
- Profondeur du filetage7/16 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; ASTM F835; IFI 124
- MatérielAcier allié avec pièce de fixation en nylon
- Qualité du matériel4140
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
79241428 79241428 5/16X3/4 AVEC PIÈCES ÉCUSSON EN NYL
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.