Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.2340 po - 5.95 mm
- Extérieur Diamètre0.3400 po - 8.64 mm
- Épaisseur0.0450 po - 3/64 po - 1.15 mm
Détails
- Forme de la section transversaleRectangle
- Numéro du tiret8-009
- Duromètre90 BAGUE DE SECOURS DURO
- Dureté90
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.