Motion
79283271
3/64 po d’épaisseur, Durometer 90 DURO RING, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriqué en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, huiles, solvants, graisses et fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764442
N° MFR79283271
Prix51.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/64 po d’épaisseur, Durometer 90 DURO RING, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriqué en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, huiles, solvants, graisses et fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764442
N° MFR79283271

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.5800 po - 14.73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6860 po - 17.42 mm
  • Épaisseur
    0.0450 po - 3/64 po - 1.15 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    8-015
  • Duromètre
    90 BAGUE DE SECOURS DURO
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79283271 79283271 8-015 100/PAQUET BUNA 90 B
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.